TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
ユニファイねじ用丸ダイス(並目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16293777
品番
T25D-1/2UNC13
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
加工ねじ
ユニファイねじ(並目)
用途
被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
トラスコ品番
480-6051
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
山数
13
外径(Φmm)
25
ねじの呼び
UNC1/2
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。