TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16293838
品番
TKD-38PT1/8-28
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
加工ねじ
管用テーパーねじPT・R
用途
被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
トラスコ品番
480-6522
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
14
質量(g)
80
山数
28
外径(Φmm)
38
ねじの呼び
PT1/8
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。