TKD-50PT3/8-19 管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO 16293865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びPT3/8
外径(Φmm)50
山数19
厚さ(mm)16
内容量1個注文コード16293865品番TKD-50PT3/8-19
参考基準価格(税別)¥12,620販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・Rトラスコ品番480-6611材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)170山数19外径(Φmm)50ねじの呼びPT3/8
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16293838
2017-09-26
用途: ブーストコントローラ設置

90度の角度付きホースニップルの取り付け角度の調整。設置条件の厳しい時の必需品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする