※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16293874 品番 TKD-63PT1-11
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

加工ねじ管用テーパーねじPT・R 用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。 トラスコ品番480-6646 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)19 質量(g)240 山数11 外径(Φmm)63 ねじの呼びPT1
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16293838
2017-09-26
用途:
ブーストコントローラ設置

90度の角度付きホースニップルの取り付け角度の調整。設置条件の厳しい時の必需品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする