管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16293883 品番 TKD-38PF1/4-19
参考基準価格(税別)¥7,610 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

加工ねじ管用平行ねじPF・G 用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。 トラスコ品番480-6476 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)14 質量(g)80 山数19 外径(Φmm)38 ねじの呼びPF1/4
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16293883
2017-03-12
用途:
PTの切り直し
サービス業

エアーのニップルに使いました、問題なく使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする