TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16293926
品番
TKD-50PF3/8-19
参考基準価格(税別)
¥12,620
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
加工ねじ
管用平行ねじPF・G
用途
被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。
トラスコ品番
480-6557
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
質量(g)
170
山数
19
外径(Φmm)
50
ねじの呼び
PF3/8
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。