※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16293978
品番
TKD-50PS3/4-14
参考基準価格(税別)
¥12,620
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
加工ねじ
管用平行ねじPS
用途
被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。
トラスコ品番
480-6573
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
質量(g)
130
山数
14
外径(Φmm)
50
ねじの呼び
PS3/4
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。