曜日別特売
TTH-M12 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO 16294014

 

TTH-M12 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO 16294014
TTH-M12 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO 16294014
TTH-M12 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO 16294014

3/8 9.5mm差込 タップホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タップサイズM12トラスコ品番489-5061注文コード16294014品番TTH-M12
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。
タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。

用途タップ立て用。寸法D(Φmm)14.6寸法E(Φmm)8.7寸法H(mm)15寸法S(mm)6.65寸法d1(Φmm)8.8タイプタップ用タップサイズM12トラスコ品番489-5061材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40質量(g)49差込角(mm[inch])9.5[3/8]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16294084
2024-04-03
用途: 車のメンテナンス
製造業

タップホルダーではハンドルが当たる様な奥まった所でも、ソケットレンチのロングエクステンションを使ってタップがけ出来ます。高価なロングタップを買わなくても済むので助かりますね。タップの固定もカチッと決まって外れることも無く問題ありませんでした。

1が参考にしています
2020-05-30
用途: サイズがわかりづらく不快

「サイズがわかりづらいと他のかたのレビューをみたが まさにサイズがわかりづらく不快。」とあるが サイズがわかりづらいとのレビューが消されてる、きっとレビューしたのは私だが、次なる被害者が発生してもなおサイズ表記をおろそかにしている。
使えないものが手元に2つ、すぐにでも返品したい、すぐにでも返金対応して貰いたい。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。
寸法図と各寸法のサイズを追記致しました。

対象商品 : 16294066
2019-04-25
用途: つかえなかった

サイズがわかりづらいと他のかたのレビューをみたが
まさにサイズがわかりづらく不快。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
1が参考にしています
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする