※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTH-M2.6 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO 16294032 TTH-M2.6 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO 16294032 TTH-M2.6 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO 16294032

3/8 9.5mm差込 タップホルダー

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タップサイズM1〜M2.6 トラスコ品番489-5088 注文コード16294032 品番TTH-M2.6
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタップサイズ・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。
タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。

寸法D(Φmm)7.0 寸法E(Φmm)3.2 寸法H(mm)15 寸法S(mm)2.6 寸法d1(Φmm)3.3 タイプタップ用 タップサイズM1〜M2.6 用途タップ立て用。 トラスコ品番489-5088 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 質量(g)47 差込角(mm[inch])9.5[3/8]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16294084
2024-04-03
用途:
車のメンテナンス
製造業

タップホルダーではハンドルが当たる様な奥まった所でも、ソケットレンチのロングエクステンションを使ってタップがけ出来ます。高価なロングタップを買わなくても済むので助かりますね。タップの固定もカチッと決まって外れることも無く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2020-05-30
用途:
サイズがわかりづらく不快

「サイズがわかりづらいと他のかたのレビューをみたが まさにサイズがわかりづらく不快。」とあるが サイズがわかりづらいとのレビューが消されてる、きっとレビューしたのは私だが、次なる被害者が発生してもなおサイズ表記をおろそかにしている。

使えないものが手元に2つ、すぐにでも返品したい、すぐにでも返金対応して貰いたい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。
寸法図と各寸法のサイズを追記致しました。

対象商品:
16294066
2019-04-25
用途:
つかえなかった

サイズがわかりづらいと他のかたのレビューをみたが
まさにサイズがわかりづらく不快。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
1人が参考にしています
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする