TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップハンドル・ダイスハンドル
タップハンドル 差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16294118
品番
TTH-3-220
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップハンドルです。
切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途
タップ立て用。
トラスコ品番
489-5045
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
220
質量(g)
126
タイプ
タップ用
差込角(mm)
9.5