TRUSCO
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
UNF5/16
UNF1/2
UNF1/4
UNF3/8
UNF5/16
UNF7/16
全長(mm)
70
85
62
75
70
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16294215
品番
T-HT5/16UNF24-2
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
呼び寸法
UNF5/16
ねじ径
UNF5/16
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
480-6409
全長(mm)
70
質量(g)
15
先端
中
シャンク径(Φmm)
6.1
下穴径(Φmm)
6.9
山数
24
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
1インチ当たり山数
24
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
ユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類