曜日別特売
T-HT7/16UNF20-S ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCO 16294382

ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径UNF7/16
全長(mm)80
内容量1セット(3本)注文コード16294382品番T-HT7/16UNF20-S
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
呼び寸法UNF7/16ねじ径UNF7/16材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番480-6468セット内容先・中・上全長(mm)80質量(g)145山数20精度JIS3級表面処理ノンコーティング1インチ当たり山数20加工ねじユニファイねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする