曜日別特売
T6COSD-37 六角軸コバルトドリル TRUSCO 16294732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸コバルトドリル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(mm)3.7材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)注文コード16294732品番T6COSD-37
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途被削材:ステンレス、一般鋼材。溝長(mm)39全長(mm)94トラスコ品番479-2297材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)質量(g)20シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16294626
2017-07-31
用途: SUS加工

鋭い切れ味で、ストレスなく穴あけが出来て大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする