曜日別特売
4920 00.059 マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) 16295073

4920 00.059 マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) 16295073
4920 00.059 マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) 16295073

マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード16295073品番4920 00.059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,200

側面にある容量設定ロックのノブで容量設定が可能です。
クリスタルタイプのピストンは収納式で、保管時のピストン破損を防止します。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます(500~5000μL、1~10mLを除く)。

適合チップ93404・93405アズワン品番2-4634-15付属品チップ(epTIPSボックス)×1箱その他※( )内の容量における精度・再現性です。容量(μL)10~100ボタン色イエロー最小目盛(μL)0.1再現性(%)±0.7精度(%)±3.0(10)ピペットの種類マイクロピペット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
162950734920 00.059212053204924 000.0534920 00.059 マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ) 21205320マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16295107
2018-09-17
用途: 実験
教育・研究機関

エッペンドルフの製品は使いやすさ、精度などがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする