※写真はMBX-726Z(詳しくは納入仕様図をご確認ください)
ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
業務用石油ボイラー MBX-726Z 40A
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16302749
品番
MBX-726Z 40A
参考基準価格(税別)
¥647,400
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
ツイン缶体
用途
40A口径タイプ(大流量)
給湯又は暖房用
付属品
送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)
107
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1110×884×685
設置形態
屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形
有効貯湯量(L)
100
暖房能力(kW)
給湯:74.3
減圧弁
安全弁:必要
関連資料:
納入仕様図(0.48MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません