※使用例

アーロ(Arlo) Pro 5S 2K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角160°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16302855 品番 VMC4060P-100JPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

パワフルなArlo Pro 5S 2Kで自宅を守りましょう。2K HDRビデオ、12倍ズーム、カラー夜間撮影などの機能で、最先端の鮮明さを実現。デュアルバンドWi-Fiにより、最も強いネットワークに自動で接続します

適合互換性のあるベースステーション:VMB4000、VMB4500、VMB4540、VMB5000に対応、夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個 温度(℃)動作保証:-20〜45 機能ビデオ:自動追跡、自動ズーム、HDR 解像度2K 視野角レンズの最大:160°対角 モードビデオ:2K、1080P、720P デジタルズーム12倍 RoHS指令(10物質対応)対応 音声全二重双方向音声 動作検知単一動作検知、水平方向130° バッテリー寿命最長8か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする