曜日別特売
VMC5040-200APS アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ) 16302889

 

VMC5040-200APS アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ) 16302889
VMC5040-200APS アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ) 16302889
VMC5040-200APS アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ) 16302889
VMC5040-200APS アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ) 16302889
VMC5040-200APS アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ) 16302889
VMC5040-200APS アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ) 16302889
VMC5040-200APS アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ) 16302889
VMC5040-200APS アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ) 16302889
VMC5040-200APS アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180° arlo(アーロ) 16302889

アーロ(Arlo) Ultra 2 4K HDRビデオ カラー夜間撮影 12倍ズーム 視野角180°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16302889品番VMC5040-200APS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【4K HDRの超高解像度 + 高視野角ですべてを捉える】4K HDRの超高解像度で車のナンバープレート等、小さく細かなものまで鮮明に捉えます。また、広角レンズ採用で180度の高視野角を確保しつつ、自動補正により魚眼レンズのような歪みをなくします

適合夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個温度(℃)動作保証:-20~45センサー画像:8メガピクセル機能ビデオ:自動追跡およびズーム、HDR解像度4K視野角レンズの最大:180°対角モードビデオ:4K、2K、1080p、720pデジタルズーム12倍RoHS指令(10物質対応)対応音声全二重双方向音声動作検知デュアルモーション検知器、水平方向に150度バッテリー寿命最長6か月
注意
※本製品は追加用カメラです。本製品単品では使用ができない為、別途Smart Hubをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする