IM-B463 Japan Travel SIM (3in1) IIJ 16303011

Japan Travel SIM (3in1)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個データ容量15GB注文コード16303011品番IM-B463
参考基準価格(税別)¥3,163販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

日本全国で利用可能。SIMサイズはマルチサイズで、日本への旅行や短期滞在におすすめです。複雑な契約や月額料金は不要で、即日利用OKのプリペイド SIMです。手厚いサポート体制でトラブル発生時も安心。

データ容量15GB容量(GB)15種類マルチSIM (標準、 micro 、 nano に対応)通信規格4G(LTE)・3G使用期間30日間有効期限3/31/2026
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする