メーター用ウレタンプーリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16303239 品番MRM110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

測長器共通の交換用車輪です。

材質【測定部】ウレタン樹脂 形状ウレタンプーリー 種類メーター用 測定対象布・紙・フィルム
注意
※計測用プーリーは、空転しないように回転軸に確実にネジ止め固定にして下さい。
※計測用プーリーは被測定物・同調ローラーに対し、平行・水平に接触回転するよう本体を取り付けて下さい。
※計測用プーリーは高熱のローラーとの接触使用、溶剤、油、水沫のかかる所での使用は避けて下さい。
※振動のある場所での計測は不正確になるばかりでなく、故障の原因になりますから使用は避けて下さい。
※被測定物がテンション・温度・湿度等で著しく伸縮する材質の場合は、計測時の周囲条件に注意してください。
※計測表示値と計測製品の実測に大きな差がある場合は、計測用プーリーと被測定製品間のスリップ、測定ローラーと被測定製品の同調にずれがないか点検して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする