※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニール用ホールカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16303668 品番 B-15
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。
切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。
裏バリが極めて少ない特殊刃形です。

用途
合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。
被削材:合成樹脂
適合【センタードリル】B645 トラスコ品番807-9934 材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51) 有効長(mm)2.3 刃厚(mm)1.9 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)10 刃径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする