※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーカッター
ビニール用ホールカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16304045
品番
B-53
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。
用途
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。
鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。
被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。
トラスコ品番
807-9972
材質
【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)
有効長(mm)
2.3
刃厚(mm)
2.4
シャンク形状
三面取(ストレート)
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
53