曜日別特売
DWP10A1 ワイヤレスインターホン DXアンテナ 16304243

DWP10A1 ワイヤレスインターホン DXアンテナ 16304243
DWP10A1 ワイヤレスインターホン DXアンテナ 16304243

ワイヤレスインターホン

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード16304243品番DWP10A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

LEDインジケーター:電波状態や玄関子機の電池交換タイミングを、室内親機のLEDが光ってお知らせします。
子機同士の通話と、親機を中継することにより、最大200mの通話距離を実現。

仕様
増設子機の登録台数:親機に対して最大6台(室内子機+玄関子機)登録可
呼び出し:【親機】室内子機へ(玄関子機へは不可)、【玄関子機】親機と室内子機へ
玄関子機の電池切れ通知(LEDと通知音):【親機】あり、【玄関子機】-
電源タイプ電源コード式付属品【親機】専用ACアダプター(約1.8m)×1個、壁面取付金具×1個、取付ネジ×4本、【玄関子機】取付ネジ×4本セット内容親機+玄関子機(DWG10A1)質量(g)【親機】130(ACアダプターを除く)、【玄関子機】190(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)【親機】-10~+40、【玄関子機】-10~+50規格ARIB STD-T101準拠消費電力(W)【親機】0.9(待機時)、1.1(通話時・無音)、【玄関子機】-電源【親機】専用ACアダプター、【玄関子機】単3アルカリ乾電池3本(別売)音量【親機】通話:4段階(大/中/小/最小)、呼出:4段階(大/中/小/OFF)、【玄関子機】通話音量のみ:4段階(大/中/小/最小)消費電流(mA)【親機】-、【玄関子機】0.1(待機時)、80(通話時・無音)ランプ呼出・通話(呼出LED)/【親機】ON/OFF切換、【玄関子機】-通信方式時分割多元接続方式音圧(A特性)【親機】音量大:95dB/10cm、【玄関子機】音量大:80dB/10cm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】135×89×22、【玄関子機】136×98×30警告通信不可時(LEDと警告音)/【親機】-、【玄関子機】あり(電池ボックス内LEDのみ)電池寿命約7ヶ月(アルカリ乾電池で、約10秒間の通話を1日5回とした場合)周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728MHz step)通信可能距離(m)100(見通し)防水性【親機】-、【玄関子機】IPX3(防雨形)通話時間【親機】無制限(押ボタンを押すまで)、【玄関子機】最大3分間音声【親機】2種類から選択、【玄関子機】2種類から選択
注意
※この製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。この製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、この製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、この製品のACアダプターおよび乾電池を抜いて、メーカーカスタマーセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えばパーティションの設置等)についてご相談ください。
※この製品をCSデジタル放送を受信している環境で使用する場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にこの製品の電波が混入する可能性があります。この場合、シールド性の高い衛星放送対応の分波器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16304243
2021-01-20
用途: インタホンとして
医療・福祉・介護関連業

電池交換など、後々のメンテに面倒(2度手間)100M
可能という事だったが、建物構造により激減。

1が参考にしています
対象商品 : 16304243
2020-01-18
用途: 母屋の玄関から離れの呼び出し用に使用
サービス業

金属製外壁で電波の到達を気にしましたが使用6ケ月問題なく快適に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 16304243
2020-01-30
用途: 事務室から玄関から遠くなったための設置
農・林・水産業

事務室から玄関が遠くなり設置したが、シンプルでとても使いやすく大変便利です。追加で室内子機も買いたいと思います。

対象商品 : 16304243
2017-11-06
用途: 一戸建て住宅の玄関用
サイクルテクノ製造業

有線式が壊れた。有線そのものが30年以上の使用で劣化した様子。それで無線式にした。電池式だが調子はいい。室内からレスポンスしなくても玄関からの来客者からの声が聞こえるともっといい。

対象商品 : 16304243
2017-04-24
用途: 来客時の応対
製造業

日曜に注文したら翌日の朝に届きました
対応の速さにはびっくりしています
使い勝手もよく満足しています
ありがとうございました

対象商品 : 16304243
2016-08-30
用途: 屋外親機と室内インターフォンとして
大武電機SYS製造業

普通に使えてます。防水型で安心できます。
電池での屋外機器なので配線工事がなくてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする