※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”FRPホールカッター”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16304246 品番 FRP-96
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

独特の分割刃を使用し耐久性があります。
大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。
有効切削能力 40mm。
別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。

用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 トラスコ品番807-9278 材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C) 有効長(mm)40 刃厚(mm)3.5 シャンク径(mm)13 刃径(mm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする