曜日別特売
FRP-97 ”FRPホールカッター” 大見工業 16304255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”FRPホールカッター”

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
刃径(mm)97
内容量1本注文コード16304255品番FRP-97
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

独特の分割刃を使用し耐久性があります。
大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。
有効切削能力 40mm。
別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。

用途
被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
トラスコ品番807-9279材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)有効長(mm)40刃厚(mm)3.5シャンク径(mm)13刃径(mm)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする