※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬Vリーマ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16304341 品番OVRL-0084
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)
切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)
加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)
セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)
※下穴加工が必要です。(下穴ドリル径 -1mm MAX)

用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) トラスコ品番807-9648 材質【リーマ】超硬(K10相当)
注意
※リーマ材質は超硬(K10相当)です。外径寸法はΦ3〜Φ30があります。ショートサイズ/ロングサイズの2種類があります。オイルホールは対応していません。マシニングセンター、NCボール盤等で使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする