※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ドリル
大見工業の ハイスドリル
大見工業の ハイス六角軸ドリル
スナイパードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10
注文コード
16304350
品番
SNP100
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
裏バリを抑える特殊刃形です。
真円に近い穴あけができます。
用途
薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。
トラスコ品番
147-9685
材質
ハイス
全長(mm)
95
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
10