※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナイパードリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)6.5 注文コード16304508 品番SNP65
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は刃径など21種類から選べます 他の種類を見る

裏バリを抑える特殊刃形です。
真円に近い穴あけができます。

用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。 トラスコ品番147-9687 材質ハイス 全長(mm)95 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする