K324 バリアブルオーバルカッターS SEIWA(セイワ) 16304618 K324 バリアブルオーバルカッターS SEIWA(セイワ) 16304618 K324 バリアブルオーバルカッターS SEIWA(セイワ) 16304618

バリアブルオーバルカッターS

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16304618 品番K324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

下向きの純正マフラーを大口径ストレートタイプにドレスアップできるマフラーカッターです。ストレートタイプの純正マフラーであれば、斜め下向き、斜め上向きなどに変えることができます。
ボールジョイント式の「無段階」角度調節機構で、お好みの角度に固定できます。
先端は斜めカット&ロール加工の楕円形です。
製品本体は高品質・高硬度ステンレス(本体:SUS304)製で軽量で錆びにくいマフラーカッターです。
下部のコの字金具と、上部2箇所の固定ボルトにより、確実な取り付けが可能です。
付属工具(スパナ、レンチ)付きですので、他の工具を用意することなく取り付け可能です。

仕様クロームメッキ/ステンレス ステンレス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×84×130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16304618
2023-02-13
用途:
軽トラのマフラーに取り付け
合同会社豊晃産業 様 (建設業・工事業)

軽トラのマフラー用に購入しました。サイズも良く角度も調節でき取り付けた感じも良かったです。値段も手頃で気に入ってます。

対象商品:
16304618
2020-07-29
用途:
車のドレスアップ
株式会社おりおん 様 (卸売・小売業)

ヤリス用に届けてもらいましたが、わずか数ミリで取り付けできず
モノタロウに連絡しましたが、開封後は返品不可との事でしたが、
後にメーカーから連絡があり、返品可能との事、大変助かりました。
ワンサイズアップの同メーカー品を購入し直します。
ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
16304618
2017-06-20
用途:
マフラーのドレスアップに
サービス業

軽にM サイズを付けて、少し大きなイメージがしましたので、S サイズに買い換えました。バランスがいい感じです。ちなみにM サイズは友人のノートにぴったりでしたので、ただ大きいだけで選んでもバランスが大切だと思います。

対象商品:
16304618
2016-11-10
用途:
見てくれ大事です。
有限会社まごの手介護サービス 様

この値段でこのクオリティー。なかなか良いと思います。
マフラーは隠すのがトレンドみたいですが、なんか変と感じる人には良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする