※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
超硬4枚刃スクエア(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16304815
品番
OES4L0080
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7572
刃数
4
全長(mm)
90
刃長(mm)
35
表面処理
OCコーティング
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8