※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
超硬4枚刃スクエア(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
10
2
3
5
6
8
10
12
15
20
シャンク径(mm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
45
12
18
23
25
35
45
55
65
75
全長(mm)
100
60
70
90
100
120
135
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16304831
品番
OES4L0100
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7592
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
45
表面処理
OCコーティング
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10