スケッティ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード16305178 品番PLS-135(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。
家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)
口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。

種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)18 全長(mm)134 切断能力(Φmm) 軟線1.3 呼び寸法(mm)135 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理カチオン電着塗装 質量(g)95 グリーン 先端厚さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする