曜日別特売
LWD-165 軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 16305223

LWD-165 軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 16305223
LWD-165 軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 16305223
LWD-165 軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 16305223

軽プラ ウォーターD

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)38
呼び寸法165
内容量1個注文コード16305223品番LWD-165
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。
ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。
片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。

呼び寸法165最大口開き(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16305223
2021-06-04
用途: 水道修理等
株式会社山口管工業建設業・工事業

常に腰袋に入れて持ち歩く人には良いと思います。50AくらいのVPなら掴めます。

対象商品 : 16305232
2021-02-23
用途: 水道部品の取替え
サービス業

とても軽い!持ち手の端のマイナスドライバー代わりになる所が掌に当たって痛い。ない方が良いかな。

対象商品 : 16305248
2019-02-19
用途: ボート修理時に
近藤マリンサービス

日本製で安心ですが、握った時のハンドルの微妙にたわむ感覚があまり好きではない。軽量化は良いが強度不足を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする