IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ウォーターポンププライヤ
バネ内蔵カチオンウォーターポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16305372
品番
HWP-190S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,710
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。
作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)
ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
全長(mm)
195
呼び寸法
190
最大口開き(mm)
33
用途
キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに
材質
高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)
195
表面処理
カチオン電着塗装
JIS規格
-
先端厚さ(mm)
9
口開調節
5