コンビネーションプライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16305406 品番 PL-150G
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。
パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状
手になじむビニールグリップ

種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線2 呼び寸法(mm)165 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理ニッケルクロームメッキ 質量(g)170 先端厚さ(mm)9.3 用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに JIS規格JIS規格:B4614 JQ0308053

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする