- 耐油長靴 白 モノタロウ 16305485 - 耐油長靴 白 モノタロウ 16305485 - 耐油長靴 白 モノタロウ 16305485 - 耐油長靴 白 モノタロウ 16305485 - 耐油長靴 白 モノタロウ 16305485

耐油長靴 白

(126件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16305485 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐油性のある靴底およびアッパー素材を使用した長靴です。
(弊社では耐油基準:JIS K 6258に基づき、体積変化率5%以下としております。)

サイズ(cm)24.5 足幅3E 用途食品工場、水産業、厨房作業など 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)約31(26の場合) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約620(26の場合) 機能耐油性 材質(インナー)EVA+ナイロン 靴タイプ長靴
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16305485 - 57826345 - 長靴 耐油 白 モノタロウ 長靴 耐油 白 モノタロウ 1足 1,698 税込1,868 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 126
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16305546
2021-05-16
用途:
農作業用として利用
宗教法人 安祥院 様 (その他業種)

丈夫で長持ちする、中敷きは直ぐにダメです。着脱は容易にできる。白色なので汚れが目立つ。

対象商品:
16305537
2021-01-04
用途:
仕事用
有限会社有坂精肉店 様 (飲食業)

飲食店を経営しているので、ホールの人たちへ長靴が必要なのですがコストパフォーマンスがとても良いので助かりました。

対象商品:
16305528
2020-12-29
用途:
農作業
農・林・水産業

リピです。耐久性があり、重宝しています。主に屋外で使うので、夏場に温度が上がりにくいのもいいです。

対象商品:
16305537
2020-10-16
用途:
作業時
運輸・通信業

一般の物と比べ、薄いですが、その分軽量化されていて履き心地が良いです。

対象商品:
16305503
2020-10-04
用途:
お風呂での選択に使用しています。

濡れていても滑らないので良いです、軽いのも良いと思います。

対象商品:
16305512
2020-08-05
用途:
食品工場来客者と見学者用
製造業

価格も手ごろで、非常に重宝すると思います
汚損した場合は、すぐに買いなおしすることも簡単にできます

対象商品:
16305512
2020-09-02
用途:
消耗品として

高い長靴もいつかはかかとが切れますので、どうせならなるべく安価なものを購入しています。

対象商品:
16305503
2020-10-25
用途:
現場作業

柔らか目ですが、十分使用に耐えてます。履き心地も悪くなくCP高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする