ジャンボメンテナンスシャンプー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード16305564 品番21-034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

特殊洗浄成分NS分散剤が汚れだけに浸透して浮かせ、更にクリーミーで豊かな泡が汚れを包み込みます。
コーティング被膜を傷めずに洗車が出来ます。
中性・ノーコンパウンドですので、コーティング被膜を傷めません。
ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティング施工車に対応しています。
大容量で、液をたっぷり使って洗車出来ます。(20倍希釈タイプ)

内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色オールカラー 性質撥水、ノーコンパウンド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16305564
2022-09-13
用途:
洗車

コーティング用って結構良い値段しますが、泡立ちも良くて汚れ落ちも問題なしです。コスパも良いです。

対象商品:
16305564
2022-01-27
用途:
自家用車の洗車

いつも使ってます。

ホームセンターに以前は売っていたのですが、最近は見かけられなくなりました。

対象商品:
16305564
2021-02-27
用途:
車洗車
運輸・通信業

少し強い汚れは、
しつこくやらないとダメでした。
泡ダチは良かったです。

対象商品:
16305564
2019-05-26
用途:
マイカーの洗車用
製造業

2回/月に2台洗車実施中。コーティング用って結構良い値段しますが、泡立ちも良くて汚れ落ちも問題なしです。コスパも良いです

対象商品:
16305564
2018-05-06
用途:
洗車はこれ
運輸・通信業

洗車はこればかり使用しています。オールマイティ。最近近くのホームセンターで取り扱われなくなったので、こちらで購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする