5S-2 ディスクロック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 マットイエロー 注文コード16305756 品番000884
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性、機能性を重視した軽量ディスクロック
破壊工作に強いデザインを採用し、施錠が楽なプッシュ式施錠です。
収納、持ち運びに便利な使いやすいコンパクト設計です。
クリプトナイトディスロック人気No.1モデル。

マットイエロー 寸法(mm)35×65(内径) 質量(kg)0.6 キースティックキー ピン径(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする