曜日別特売
210719 クリプト フレックス Kryptonite(クリプトナイト) 16305783

クリプト フレックス

(5件のレビュー)
種別2.5FT
内容量1個注文コード16305783品番210719
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!
ループ形状によりワイヤーをフル活用。
持ち運びにも便利です。

種別2.5FT寸法(mm)5×760シルバー質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16305792
2022-12-31
用途: 除雪機盗難防止
建設業・工事業

いつもワイヤーと南京錠で固定してます。今年は除雪機不足なので盗難が増えるでしょう。ワイヤーを2本追加しました。盗もうとする奴はどんなことをしても盗みますけど、時間がかかるのを嫌がりますから。

3が参考にしています
対象商品 : 16305808
2021-10-23
用途: 自転車ロック用
サービス業

長くて太いのでクロスバイクの前後タイヤもロックできて安心!

1が参考にしています
対象商品 : 16305808
2020-10-20
用途: オートバイ盗難防止

長いので地球ロックに良い。
ケーブル太さが細く若干不安を感じます。

2が参考にしています
対象商品 : 16305808
2019-07-14
用途: オートバイ盗難防止

十分な長さがあり 工夫次第で色々な使用場所で使えるので重宝しています。ただケーブル太さが細く若干不安を感じます。ケーブル径の設定を増やす事の検討を希望します。

3が参考にしています
対象商品 : 16305808
2017-01-29
用途: 自転車のロック
有限会社 北進ゼミ

購入前はこんなに長いのが必要かと思ったが,どこかのレビューで長い方がいいという記載があり,試しに購入してみた。実際に使ってみると全くその通りで,ワイヤーはヒモのような柔軟性がないため,短いと思ったような取り回しができない。ロードレーサーやクロスバイクの安全対策にはこの長さが適切だと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする