※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エボリューションシリーズ4 インテグレイティッドチェーン

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16305853 品番 000808
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!
熱処理を3回施した10mmの6角チェーン。
LEDライト付きの複製が難しいスティックキーを使用
鍵穴にはダストカバー付き

ブラック/オレンジ 寸法(mm)10×900 質量(kg)2.77 キースティックキー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16305853
2018-11-12
用途:
コンテナ倉庫の扉錠
株式会社ユナ・ブランズ 様

チェーンが剥き出しでは無いので見た目も良く、チェーン、ロック部分も頑丈そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする