画像準備中

蛍光灯富士型器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16305923 品番FA11038FGL/FL10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
種別FL10形×1 仕様エコ電線採用、ツイストラッチ採用 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)0.9 周波数(Hz)60 起動形式GL ランプ全光束(Lm)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする