※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の リーマ
大見工業の 超硬リーマ
ドリルリーマ(ショート)2D 内部給油タイプ
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16306845
品番
ODR4S-0060-OH
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途
リーマレスで一発加工
トラスコ品番
357-1437
材質
超硬
切削径(Φmm)
【DC】6
フルート長(mm)
【LCF】24