曜日別特売
Z4N シメールNeo 本体のみ 大見工業 16307527

シメールNeo 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個張線能力(kg)1000セット内容張線器本体注文コード16307527品番Z4N
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シメールシリーズがリニューアルしました。

用途シメール用。トラスコ品番403-0261セット内容張線器本体ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1破断荷重(kN)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする