曜日別特売
Z3N-E シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業 16307685

シメールNeoセット 園芸・建築用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個張線能力(kg)500付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番402-8738注文コード16307685品番Z3N-E
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

園芸・建築などの線と柱等の架設に最適です。

用途園芸建築用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番402-8738ロープ径(Φmm)5張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力1.5~10Φmm破断荷重(kN)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする