画像準備中

FRPドリル 5.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16307938 品番FD50
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。
電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。
大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。
的確な芯出しポイントを採用しました。

用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。 トラスコ品番357-4541 適合機種電気ドリル 全長(mm)90 有効長(mm)51 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)4.5 刃径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする