前面
ウィスタリア
ウィスタリアの 安全ベスト・タスキ
ウィスタリアの 安全ベスト
ウィスタリアの ベスト型 安全ベスト
軽快サマーベスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
16313030
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
より軽く、涼しい大きめメッシュ仕様です。高輝度反射材付きで夜間作業にも適しています。前と腰はマジックテープ付きで着脱が簡単です。
用途
反射ベストとして
色
ネイビー
サイズ
フリー
質量(g)
90
テープ幅(mm)
50
着丈(cm)
54
材質(テープ)
高輝度ガラスビーズ(シルバー)
胴回り(cm)
110〜120
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません