※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル(レギュラー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16313809
品番
OEB2RR0.5
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7567
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
3
表面処理
OCコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1