※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル(ロングネック)
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.2
刃長(mm)
0.2
注文コード
16313931
品番
OEB2LR0.1X1
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
199-7519
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.2
表面処理
OCコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.2