※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー)
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16314098
品番
OEBHRR1.0
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7503
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
表面処理
OPコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
2