※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
高硬度鋼加工用エンドミル(ロング)
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16314396
品番
OEHSL0160
参考基準価格(税別)
¥65,350
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7529
刃数
4
全長(mm)
125
刃長(mm)
65
表面処理
OPコーティング
ねじれ角(°)
50
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16