大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーカッター
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16314500
品番
TG18C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
部品・TG18のカッター部のみ
トラスコ品番
402-5513
材質
【刃部】超硬チップ
刃厚(mm)
2.1
有効長(ふところ深さ)(mm)
12.4
刃径(mm)
18